Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MY18.000.0
Cod. Produttore
3.MY18.000.0
Cod. EAN
8025550576074

Informazioni di prodotto

ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240Vac 300mA LA
ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VACPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VACPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

110x52x22

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VAC