Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MY08.000.0
Cod. Produttore
3.MY08.000.0
Cod. EAN
8025550575909

Informazioni di prodotto

ALIM.LED 10W DIMM.DALI.220-240Vac 200mA LAS
L'alimentatore LED da 10W è progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità con una tensione di funzionamento compresa tra 220 e 240VAC. Questo dispositivo è dotato della funzione dimmer DALI, che permette di regolare l'intensità luminosa in modo preciso e flessibile, rendendolo ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione personalizzabile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'alimentatore offre un'eccellente durata e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con sistemi di illuminazione avanzati, rappresenta una scelta perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: L'alimentatore LED da 10W è progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità con una tensione di funzionamento compresa tra 220 e 240VAC. Questo dispositivo è dotato della funzione dimmer DALI, che permette di regolare l'intensità luminosa in modo preciso e flessibile, rendendolo ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione personalizzabile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'alimentatore offre un'eccellente durata e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con sistemi di illuminazione avanzati, rappresenta una scelta perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

ALIM.LED 10W DIMM.DALI.220-240VAC 2