Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCHALIM5V2A
Cod. Produttore
CCHALIM5V2A

Informazioni di prodotto

Alimentazione 5V/2A per Converter CCTV/fibra
Descrizione del produttore: alimentazione elettrica 5V/2A compatibile con tutte i converter CCTV/fibra della gamma prodotti Gigamedia GGM CCH0xxxxx : - GGM CCH01FCM - GGM CCH01FCS - GGM CCH01TFCM - GGM CCH01TFCS - GGM CCH02TFCM - GGM CCH02TFCS - GGM CCH04TFCM - GGM CCH04TFCS

larghezza

45 mm

altezza

70 mm

profondità

25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

10 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

ALIM 5V/2A POWER SUPPLY

€ 26,54 x 1 pz.
(pz.)