Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254450
Cod. Produttore
4254450
Cod. EAN
8025241190800

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 70W
  • Tipo lampada: Incandescenza
  • Serie: AL.UV-S TUB
  • Compatibilità: Standard
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco E27 progettata per funzionare a 230V con una potenza di 70W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. Il design standard e la compatibilità con attacchi comuni la rendono versatile per diversi impianti elettrici.