Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254459
Cod. Produttore
4254459
Cod. EAN
8025241229029

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Tensione: 230V
  • Potenza max: 150W
  • Uso: interni
  • Efficienza: elevata
  • Installazione: facile
  • Compatibilità: ampia
  • Serie: AL.UV-S
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E27 progettata per funzionare a 230V con una potenza massima di 150W. Adatta per l’illuminazione di ambienti interni, offre un’efficienza energetica elevata e una lunga durata. Il design è studiato per garantire una facile installazione e compatibilità con diversi apparecchi elettrici. Ideale per chi cerca una soluzione affidabile e performante nel settore dell’illuminazione elettrica.