Prodotti /

Cod. Rexel
WX4253910
Cod. Produttore
4253910
Cod. EAN
8025241190695

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 53W
  • Serie: AL.UV-S TUB.
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Domestico e professionale
  • Durata: Affidabile e costante
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E14 progettata per funzionare a 230V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Questo modello garantisce efficienza energetica e durata, facilitando l'integrazione in impianti elettrici domestici e professionali. Realizzata con materiali resistenti, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.