Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254022
Cod. Produttore
4254022
Cod. EAN
8025241190763

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 70W
  • Tipo lampada: alogena
  • Materiale tubo: alluminio
  • Illuminazione: intensa e precisa
  • Serie: AL.UV-S
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco E14, alimentata a 230V e con potenza di 70W. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, è ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e precisa. Il tubo in alluminio garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per l'illuminazione elettrica.