Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254020
Cod. Produttore
4254020
Cod. EAN
8025241190756

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 52W
  • Serie: AL.UV-S
  • Uso: Domestico e professionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Luce: Stabile e duratura
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
Descrizione del produttore: Lampada elettrica con attacco E14, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 52W. Ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono efficienza e affidabilità, garantisce una luce stabile e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e prestazioni ottimali nell'uso quotidiano. Adatta per impianti elettrici domestici e professionali, rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione.