Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254694
Cod. Produttore
4254694
Cod. EAN
8025241190886

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15d
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 53W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX4254694
  • Illuminazione: Intensa e stabile
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco BA15d, progettata per funzionare a 230V e con una potenza di 53W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di alta qualità, garantendo un'illuminazione intensa e stabile. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatta per sostituzioni e installazioni in impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e compatibilità con standard elettrici comuni.