Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254705
Cod. Produttore
4254705
Cod. EAN
8025241190909

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15d
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 100W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Applicazione: Elettrica
  • Illuminazione: Intensa e stabile
  • Facile sostituzione: Sì
  • Serie: WX4254705
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco BA15d, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 100W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di alta qualità, garantisce un'illuminazione intensa e stabile. La sua struttura è pensata per un facile inserimento e sostituzione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e performanti.