Prodotti /

Cod. Rexel
WX4251548
Cod. Produttore
4251548
Cod. EAN
8025241191265

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 80W
  • Lunghezza: 78 mm
  • Tipo: Lampada alogena
  • Resa cromatica: naturale
  • Applicazione: illuminazione tecnica
  • Serie: AL.UV-S
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e direzionale. Funziona a 230V con una potenza di 80W e una lunghezza di 78 mm. Progettata per garantire una lunga durata e un'efficienza luminosa elevata, è adatta per uso in illuminazione tecnica e decorativa, offrendo una resa cromatica naturale e una luce calda. La sua struttura robusta assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.