Prodotti /

Cod. Rexel
WX4241548
Cod. Produttore
4241548
Cod. EAN
8025241194013

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 70W
  • Dimensioni: 8x78 mm
  • Tubo: quarzo UV resistente
  • Protezione: contro raggi UV
  • Serie: EUP-
  • Uso: professionale e domestico
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, ideale per applicazioni di illuminazione professionale e domestica. Funziona a 230V con una potenza di 70W, garantendo una luce intensa e uniforme. Il tubo in quarzo UV resistente assicura una maggiore durata e protezione contro i raggi ultravioletti, migliorando la sicurezza e la qualità della luce emessa. Le dimensioni compatte di 8x78 mm la rendono adatta a numerosi apparecchi elettrici, offrendo efficienza energetica e prestazioni affidabili nel tempo.