Prodotti /

Cod. Rexel
WX4251547
Cod. Produttore
4251547
Cod. EAN
8025241191258

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Dimensioni: 8x78 mm
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 48W
  • Serie: AL.UV-S
  • Tipo lampada: Alogena
  • Uso: Professionale e domestico
  • Luce: Intensa e stabile
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, dimensioni 8x78 mm, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 48W. Ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una luce intensa e stabile, garantendo efficienza e durata. Adatta a diversi impianti elettrici, offre prestazioni affidabili per uso professionale e domestico.