Prodotti /

Cod. Rexel
WX4251560
Cod. Produttore
4251560
Cod. EAN
8025241191289

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 160W
  • Lunghezza: 78 mm
  • Tipo: Lampada alogena
  • Fascio luminoso: direzionale
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Serie: WX4251560
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e direzionale. Funziona a 230V con una potenza di 160W e presenta una lunghezza di 78 mm, garantendo elevate prestazioni luminose e durata nel tempo. Progettata per un'illuminazione efficace in ambiti sia residenziali che industriali, assicura un fascio luminoso stabile e uniforme.