Prodotti /

Cod. Rexel
WX4241560
Cod. Produttore
4241560
Cod. EAN
8025241194037

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S 8x78 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 140 W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Illuminazione: Fascio concentrato
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: WX4241560
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Lampada alogena R7S con attacco da 8x78 mm, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 140W. Questa lampada offre un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e performance costanti nel tempo. Adatta per utilizzo in apparecchi di illuminazione elettrica che necessitano di sorgenti luminose a fascio concentrato.