›

AL.UV-S R7S 8X78 230V 120W

Cod. Rexel WX4251550
Cod. Produttore 4251550
Cod. EAN 8025241191272

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 120W
  • Lunghezza tubo: 78 mm
  • Tipo: Lampada alogena
  • Luce: intensa e uniforme
  • Applicazione: alta efficienza
  • Serie: WX4251550

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, progettata per funzionare a 230V con potenza di 120W. Il tubo in vetro ha una lunghezza di 78 mm e offre una luce intensa e uniforme, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono alta efficienza e durata. Questo prodotto è adatto per impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa affidabile e performante.
AL.UV-S R7S 8X78 230V 120W