Prodotti /

Cod. Rexel
WX4241550
Cod. Produttore
4241550
Cod. EAN
8025241194020

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Lunghezza: 78 mm
  • Potenza: 105 W
  • Tensione: 230 V
  • Serie: AL.UV-S
  • Illuminazione: intensa e uniforme
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: sorgente luminosa efficiente
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, caratterizzata da una lunghezza di 78 mm e una potenza di 105 watt. Progettata per funzionare a 230 volt, garantisce un'illuminazione intensa e uniforme. Ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e affidabile, questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatta per sostituzioni e installazioni in sistemi di illuminazione elettrica che necessitano di una sorgente luminosa efficiente e stabile.