Prodotti /

Cod. Rexel
WX4242000
Cod. Produttore
4242000
Cod. EAN
8025241194068

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Lunghezza: 117 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 105 W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: WX4242000
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, caratterizzata da un design lineare di 117 mm di lunghezza. Funziona a 230V con una potenza di 105W, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme. Adatta per applicazioni in ambito elettrico che richiedono una fonte luminosa affidabile e di lunga durata. La tecnologia alogena assicura un'elevata resa luminosa e una buona efficienza energetica. Ideale per sostituzioni in apparecchi con attacco specifico R7S, questa lampada è progettata per offrire prestazioni costanti in vari contesti di utilizzo.