›

AL.UV-S R7S 8X117 230V 80W E

Cod. Rexel WX4251990
Cod. Produttore 4251990
Cod. EAN 8025241191302

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Potenza: 80 W
  • Tensione: 230 V
  • Lunghezza: 117 mm
  • Serie: AL.UV-S
  • Tipo lampada: Alogena
  • Illuminazione: Intensa e uniforme
  • Applicazione: Professionale elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, potenza di 80 watt e tensione di 230 volt. Il modello AL.UV-S è progettato per garantire un'illuminazione intensa e uniforme grazie alla sua lunghezza di 117 mm. Ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e affidabile, questa lampada assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatta per utilizzi in ambito elettrico professionale, rappresenta una soluzione efficiente per sostituzioni e installazioni in apparecchi compatibili con attacco R7S.
AL.UV-S R7S 8X117 230V 80W E