›

AL.UV-S R7S 8X117 230V 70W EUP

Cod. Rexel WX4241990
Cod. Produttore 4241990
Cod. EAN 8025241194051

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Lunghezza: 117 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 70 W
  • Tipo: Lampada alogena UV
  • Serie: WX4241990
  • Resa luminosa: elevata
  • Applicazioni: professionale/domestica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena UV con attacco R7S, lunghezza 117 mm, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 70W. Questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e stabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La tecnologia alogena assicura una resa luminosa elevata e una buona resa cromatica, rendendola adatta per impianti di illuminazione professionale e domestica.
AL.UV-S R7S 8X117 230V 70W EUP