›

AL.UV-S R7S 8X117 230V 400W

Cod. Rexel WX4252015
Cod. Produttore 4252015
Cod. EAN 8025241191357

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Dimensioni: 8x117 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 400 W
  • Materiale: Alluminio
  • Corpo: Tubo di vetro
  • Serie: AL.UV-S
  • Applicazione: Illuminazione professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, caratterizzata da un corpo in alluminio e un tubo di vetro con dimensioni 8x117 mm. Funziona a 230 volt con una potenza di 400 watt, ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme. La sua struttura garantisce durata e affidabilità, rendendola adatta all’uso in apparecchi di illuminazione professionale e domestica che necessitano di una sorgente luminosa potente e stabile.
AL.UV-S R7S 8X117 230V 400W