Prodotti /

Cod. Rexel
WX4242015
Cod. Produttore
4242015
Cod. EAN
8025241194099

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 350W
  • Lunghezza tubo: 117 mm
  • Tipo lampada: Alogena
  • Illuminazione: Intensa e uniforme
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX4242015
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 350W. Il tubo in vetro ha una lunghezza di 117 mm e garantisce un'illuminazione intensa e uniforme. Ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e stabile, questa lampada è adatta per impianti elettrici che necessitano di un'illuminazione affidabile e di alta qualità. La sua costruzione assicura prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo.