›

AL.UV-S R7S 8X117 230V 230W

Cod. Rexel WX4252010
Cod. Produttore 4252010
Cod. EAN 8025241191340

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 230 W
  • Dimensioni bulbo: 8x117 mm
  • Tipo lampada: alogena
  • Serie: WX4252010
  • Illuminazione: intensa e uniforme
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, progettata per un funzionamento a 230 volt e una potenza di 230 watt. Il bulbo ha una dimensione di 8x117 mm, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme. Ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e stabile, questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Perfetta per impianti elettrici che necessitano di soluzioni di illuminazione efficienti e performanti.
AL.UV-S R7S 8X117 230V 230W