›

AL.UV-S R7S 8X117 230V 200WEUP

Cod. Rexel WX4242010
Cod. Produttore 4242010
Cod. EAN 8025241194082

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Potenza: 200W
  • Tensione: 230V
  • Lunghezza: 117 mm
  • Corpo: Alluminio UV
  • Forma: Lineare
  • Serie: WX4242010
  • Uso: Illuminazione professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 200W. Il modello presenta un corpo in alluminio con finitura UV, garantendo durata e resistenza nel tempo. La lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme, offrendo prestazioni affidabili in ambito elettrico. La sua forma lineare e le dimensioni standard di 117 mm la rendono compatibile con diversi apparecchi di illuminazione professionale.
AL.UV-S R7S 8X117 230V 200WEUP