›

AL.UV-S R7S 8X117 230V 160W

Cod. Rexel WX4252003
Cod. Produttore 4252003
Cod. EAN 8025241191326

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 160W
  • Lunghezza: 117 mm
  • Tipo: Lampada alogena
  • Serie: AL.UV-S
  • Illuminazione: lineare
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 160W. Il design lineare da 117 mm garantisce un'illuminazione uniforme e intensa, ideale per applicazioni che richiedono una luce diretta e brillante. Questa lampada è adatta per impieghi in ambito elettrico professionale, offrendo prestazioni affidabili e durata elevata.
AL.UV-S R7S 8X117 230V 160W