›

AL.UV-S R7S 8X117 230V 130WEUP

Cod. Rexel WX4242003
Cod. Produttore 4242003
Cod. EAN 8025241194105

Informazioni principali

  • Attacco: R7S 8 mm
  • Lunghezza: 117 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 130 W
  • Tipo lampada: Alogena lineare
  • Applicazione: Illuminazione intensa
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: WX4242003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena R7S con attacco da 8 mm e lunghezza di 117 mm, progettata per un funzionamento a 230V con una potenza di 130W. Ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una luce intensa e direzionale, garantisce un'illuminazione efficiente e di lunga durata. Adatta per sostituzioni in apparecchi che utilizzano lampade alogene lineari, offre prestazioni affidabili grazie alla qualità costruttiva e alle specifiche tecniche ottimizzate.
AL.UV-S R7S 8X117 230V 130WEUP