Prodotti /

Cod. Rexel
WX4252000
Cod. Produttore
4252000
Cod. EAN
8025241191319

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 120W
  • Lunghezza: 117 mm
  • Serie: AL.UV-S
  • Materiale: Alluminio
  • Illuminazione: Intensa e uniforme
  • Uso: Professionale elettrico
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco R7S, ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme. Funziona a 230V con una potenza di 120W e ha una lunghezza di 117 mm. Progettata per garantire un'illuminazione affidabile e di alta qualità, è adatta per uso in ambito elettrico professionale. La sua struttura in alluminio contribuisce a una buona dissipazione del calore, assicurando una lunga durata del prodotto.