›

AL.PX13.5S 9,3X31 5.5V 1000MA

Cod. Rexel WX4106357
Cod. Produttore 4106357
Cod. EAN 8025241073721

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9,3x31 mm
  • Tensione uscita: 5,5 V
  • Corrente uscita: 1000 mA
  • Compatto e stabile
  • Adatto a spazi ridotti
  • Protezione integrata
  • Serie: PX13.5S
  • Uso: bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico compatto con tensione di uscita di 5.5V e corrente di 1000mA, ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile. Il modello presenta dimensioni di 9,3x31 mm, garantendo facilità di integrazione in spazi ridotti. Progettato per assicurare prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano, questo componente è adatto per vari dispositivi elettrici che necessitano di alimentazione a bassa tensione.
AL.PX13.5S 9,3X31 5.5V 1000MA