Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254108
Cod. Produttore
4254108
Cod. EAN
8025241191449

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 60x105 mm
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 70W
  • Tipo lampadina: GLS
  • Luce: calda e uniforme
  • Applicazioni: domestiche/professionali
  • Serie: WX4254108
Descrizione del produttore: Lampadina elettrica con attacco E27, ideale per applicazioni domestiche e professionali. Funziona a 240V con una potenza di 70W, offrendo una luce calda e uniforme grazie alla forma classica GLS. Le dimensioni compatte di 60x105 mm la rendono adatta a diverse tipologie di lampade, garantendo efficienza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per assicurare un'illuminazione affidabile e di qualità, perfetta per ambienti che richiedono una luce intensa e stabile.