Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254106
Cod. Produttore
4254106
Cod. EAN
8025241191432

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 52W
  • Forma: GLS
  • Dimensioni: 55x98 mm
  • Serie: WX4254106
  • Diffusione luce: Uniforme
  • Uso: Domestico/professionale
Descrizione del produttore: Lampadina elettrica con attacco E27, ideale per impianti di illuminazione standard. Funziona a 240V con una potenza di 52W, offrendo una luce intensa e affidabile. La sua forma GLS garantisce una diffusione uniforme della luce, adatta per ambienti domestici e professionali. Progettata per garantire efficienza e durata, questa lampadina è una soluzione versatile per molteplici applicazioni elettriche.