Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254134
Cod. Produttore
4254134
Cod. EAN
8025241191548

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 42W
  • Attacco: E14
  • Tipo lampada: Alogena
  • Dimensioni: Compatte
  • Illuminazione: Intensa e puntuale
  • Serie: WX4254134
  • Applicazione: Uso elettrico
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco E14, ideale per applicazioni elettriche a 230V e potenza di 42W. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile, questa lampada è adatta a diversi utilizzi grazie alle sue dimensioni compatte e al tipo di attacco standard. La tecnologia alogena garantisce una luce intensa e di qualità, rendendola perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione puntuale e duratura.