Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254132
Cod. Produttore
4254132
Cod. EAN
8025241191531

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 28W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Serie: WX4254132
  • Resistenza termica: Alta
  • Uso: Domestico/professionale
  • Luce: Intensa e di qualità
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco E14, funzionante a 230V e potenza di 28W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e performante. La sua struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni termiche, assicurando stabilità e sicurezza nell'uso. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per ambienti domestici e professionali dove è richiesta una luce intensa e di qualità.