Prodotti /

Cod. Rexel
WX4254130
Cod. Produttore
4254130
Cod. EAN
8025241191524

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Alogena
  • Attacco: E14
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 18W
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Durata: Lunga
  • Design: Funzionale
  • Serie: WX4254130
Descrizione del produttore: Lampadina alogena con attacco E14, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 18W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta. La sua struttura è pensata per garantire una lunga durata e una resa luminosa costante, adatta per ambienti domestici e professionali. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale che facilita l'installazione e la sostituzione.