Prodotti /

Cod. Rexel
WX5010435
Cod. Produttore
5010435
Cod. EAN
8025241181594

Informazioni di prodotto

  • Serie: AL-3
  • Corrente nominale: 35A
  • Colore corpo: blu-verde
  • Lunghezza: 31 mm
  • Tipo: Portafusibile
  • Protezione: affidabile
  • Installazione: facile
  • Uso: circuiti elettrici
Descrizione del produttore: Portafusibile AL-3 con capacità di 35A, caratterizzato da un corpo di colore blu-verde e una lunghezza di 31 mm. Progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata. La struttura robusta assicura una facile installazione e una perfetta integrazione negli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione della corrente.