Prodotti /

Cod. Rexel
WX5010335
Cod. Produttore
5010335
Cod. EAN
8025241181570

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Colore corpo: Blu-verde
  • Dimensioni fusibili: 19 mm
  • Terminali: 6,3 mm
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Serie: AL-2
Descrizione del produttore: Portafusibile AL-2 progettato per proteggere impianti elettrici con fusibili da 35A. Realizzato in materiale resistente, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione. Il corpo di colore blu-verde facilita l'identificazione del prodotto. Adatto per fusibili con dimensioni di 19 mm e terminali da 6,3 mm, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione efficace e duratura contro sovraccarichi e cortocircuiti.