Prodotti /

Cod. Rexel
WX5010325
Cod. Produttore
5010325
Cod. EAN
8025241111331

Informazioni di prodotto

  • Portata: 25A
  • Fusibili da 19 mm
  • Terminali a lama 6,3 mm
  • Collegamento neutro
  • Installazione sicura
  • Protezione continuativa
  • Serie: AL-2
  • Affidabilità elevata
Descrizione del produttore: Portafusibile AL-2 con portata di 25A, progettato per il collegamento del neutro. Realizzato per fusibili da 19 mm con terminali a lama da 6,3 mm, garantisce un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e continuità del circuito, assicura prestazioni stabili e durature.