Prodotti /

Cod. Rexel
WX5010205
Cod. Produttore
5010205
Cod. EAN
8025241111171

Informazioni di prodotto

  • Portafusibile: AL-1
  • Corrente nominale: 5A
  • Colore: Beige
  • Attacco: innesto rapido 10mm
  • Terminali: F2,8
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: resistente
  • Serie: AL-1
Descrizione del produttore: Portafusibile AL-1 da 5A di colore beige, progettato per l'installazione elettrica con attacco a innesto rapido da 10 mm e terminali F2,8. Ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.