Prodotti /

Cod. Rexel
WX5010202
Cod. Produttore
5010202
Cod. EAN
8025241111140

Informazioni di prodotto

  • Portata: 2A
  • Larghezza: 10 mm
  • Colore: Grigio
  • Terminali: Innesto rapido 2,8 mm
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Protezione: Circuiti elettrici
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: AL-1
Descrizione del produttore: Interruttore automatico AL-1 con portata di 2A, caratterizzato da un design compatto e colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche con una larghezza di 10 mm, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione. Dotato di terminali a innesto rapido da 2,8 mm per un collegamento semplice e sicuro. Ideale per la protezione dei circuiti elettrici, assicura un funzionamento efficiente e duraturo in ambienti industriali e civili.