Prodotti /

Cod. Rexel
WX5010225
Cod. Produttore
5010225
Cod. EAN
8025241111225

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Connessioni: 10 mm
  • Fusibile integrato: F2,8
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Neutro incluso: Sì
  • Applicazioni: Residenziali/industriali
  • Serie: AL-1
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Interruttore automatico AL-1 da 25A con neutro, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di connessioni da 10 mm e fusibile F2,8 integrato, assicura sicurezza e continuità nell’impianto. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina robustezza e precisione per la gestione ottimale della corrente elettrica.