›

AL-1 10A ROSSO 10MM F2,8 FUS

Cod. Rexel WX5010210
Cod. Produttore 5010210
Cod. EAN 8025241111195

Informazioni principali

  • Portata: 10 A
  • Colore: Rosso intenso
  • Dimensioni: 10 mm
  • Fusibile: F2,8
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: AL-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico AL-1 con portata di 10 ampere, caratterizzato da un colore rosso intenso e dimensioni compatte da 10 millimetri. Dotato di fusibile F2,8, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza. La sua struttura è progettata per garantire prestazioni costanti e durature in impianti elettrici di vario tipo.
AL-1 10A ROSSO 10MM F2,8 FUS