Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
colore
Grigio
larghezza
9 mm
altezza
53,3 mm
profondità
47,1 mm
tensione nominale
800 V
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
piastra di chiusura necessaria
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a bullone
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
piani interni esclusi con ponte
materiale del corpo isolante
Altro
corrente nominale In
32 A
Adatto per materiale conduttore
Alluminio/rame
Temperatura d'esercizio
-60 ... 110 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile