Prodotti /

Cod. Rexel
CX0424039
Cod. Produttore
0424039
Cod. EAN
4017918002060

Informazioni di prodotto

Morsetto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: nero

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

35 mm²

larghezza del morsetto

14,3 mm

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

125 A

larghezza della sbarra collettrice

6 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 6 mm