› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE MORSETTO

Cod. Rexel CX0711409
Cod. Produttore 0711409
Cod. EAN 4017918320621

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione max: 6 mm²
  • Sezione min: 0,5 mm²
  • Dimensione nominale: 4 mm²
  • Montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: argento
  • Serie: AK 4 MIT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: argento

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

6 mm²

larghezza del morsetto

7 mm

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

32 A

larghezza della sbarra collettrice

6 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 6 mm

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE MORSETTO