› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

Porta frontale vetro areata per armadio rack CR 2628

RCF
Cod. Rexel ADRC17100009
Cod. Produttore 17100009
Cod. EAN 8024530016203

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta frontale vetro
  • Modello: CR 2628
  • Materiale: Telaio metallico
  • Vetro: Cristallo temprato
  • Aerazione: Feritoie lungo montanti
  • Protezione: Elevata protezione interna
  • Chiusura: Maniglia con chiave cifrata
  • Serie: AK 2628V

Descrizione del prodotto

Porta frontale in vetro modello AK 2628V, progettata per armadi rack con telaio fisso. Caratterizzata da un’altezza di 28 unità (ua) e dimensione modulare standard da 482,6 mm (19 pollici), offre una soluzione robusta e funzionale per il montaggio anteriore. Dotata di ventilazione attiva, garantisce un’efficace gestione termica all’interno dell’armadio, assicurando protezione e visibilità grazie al vetro trasparente. Ideale per applicazioni elettriche e di rete che richiedono accesso e controllo facilitato. Descrizione del produttore: AK 2628V è la porta frontale areata per armadi rack modello CR 2628. È costituita da un telaio metallico su cui è fissato un cristallo temprato che permette di monitorare le apparecchiature installate all’interno garantendone al contempo una elevata protezione. Le feritoie di aerazione lungo i montanti del telaio permettono inoltre una più efficiente dissipazione termica dei dispositivi. Dotata di maniglia con chiave cifrata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1600 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Attivo

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

28

grado di protezione (IP)

IP30

livello di montaggio

Davanti

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Porta frontale vetro areata per armadio rack CR 2628