› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AK 16

Cod. Rexel CX0201333
Cod. Produttore 0201333
Cod. EAN 4017918098346

Informazioni principali

  • Passo: 15 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Configurazione: trasversa
  • Serie: FBI 2-15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 15 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

15 mm

numero di morsetti cavallottati

2

AK 16