Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
6 V
larghezza
73 mm
Tipologia
Alcalina al manganese
peso
1298 g
designazione della dimensione
Altro
portata
29000 MILLIAMPEREHOUR
diametro
154,8 mm
designazione IEC
lunghezza
136,5 mm
altezza inclusi i poli
127 mm
numero di celle
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te