Descrizione del prodotto
Lunghezza nominale: 900 mm.
Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera.
Motore trifase bi-albero a 2 velocit? di funzionamento, termicamente protetto.
2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l?aria attraverso un?apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un?elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica.
Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30? dallo spegnimento della resistenza.
Telecomando a IR, consente l?accensione/spegnimento del prodotto, la selezione delle velocit? e l?accensione della resistenza elettrica