Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65158
Cod. Produttore
0000065158
Cod. EAN
8010300651583

Informazioni di prodotto

Barriere d'aria
Descrizione del produttore: Lunghezza nominale: 1.500 mm. Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera. Motore trifase bi-albero a 2 velocit? di funzionamento, termicamente protetto. 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l?aria attraverso un?apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina. Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un?elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica. Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30? dallo spegnimento della resistenza. Telecomando a IR, consente l?accensione/spegnimento del prodotto, la selezione delle velocit? e l?accensione della resistenza elettrica

colore

Cromo

larghezza

1500 mm

Tipologia

Soffitto

profondità

190 mm

assorbimento di potenza

10650 KILOWATT

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

materiale

Alluminio

collegamento elettrico

Cavo

frequenza

50 Hz

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

altezza

260 ... 260 mm

tensione allacciata

400 ... 400 V