Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65173
Cod. Produttore
0000065173
Cod. EAN
8010300651736

Informazioni di prodotto

AIR DOOR AD2000 ES
Descrizione del produttore: Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento integrante la griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS. Larghezza nominale del prodotto: 2.000 mm. Motore EC (brushless), termicamente protetto. 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, dirigono l?aria attraverso un?apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina. Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocit?

colore

Cromo

larghezza

2000 mm

Tipologia

Soffitto

profondità

190 mm

assorbimento di potenza

200 KILOWATT

numero di giri

1450 VOLTE_MINUTO

materiale

Alluminio

collegamento elettrico

Cavo

frequenza

50 Hz

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

altezza

220 ... 220 mm

tensione allacciata

220 ... 240 V