›

AI-WM 1,5-8 WH

Cod. Rexel CX3240018
Cod. Produttore 3240018
Cod. EAN 4046356451659

Informazioni principali

  • Serie: C-RCI
  • Larghezza anello: 8 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Foro vite: M4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, larghezza: 8 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

AI-WM 1,5-8 WH